AMPHENOL
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00837868
品番
D38999/20WA98PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V