25J500E Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 500Ω ±5%, 25J500E ARCOL(OHMITE) 00838358

Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 500Ω ±5%, 25J500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード00838358品番25J500E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする