曜日別特売
D38999/26WB35SN Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN AMPHENOL 00838419

Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00838419品番D38999/26WB35SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする