曜日別特売
FC4L64R050FER Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R050FER ARCOL(OHMITE) 00838541

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R050FER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード00838541品番FC4L64R050FER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●抵抗:50mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする