曜日別特売
FA-T220-64E Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm, FA-T220-64E ARCOL(OHMITE) 00838708

Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm, FA-T220-64E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(210個)注文コード00838708品番FA-T220-64E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●取り付け:垂直寸法(mm)63.5×41.6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする