HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(89個)
仕様
●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 基板ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 300 V 、 500 V●シリーズ: M50●表面処理:コンタクト: 金
注文コード
00840415
品番
M50-3120545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 基板ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 300 V 、 500 V●シリーズ: M50●表面処理:コンタクト: 金
RoHS指令(10物質対応)
対応