曜日別特売
M50-3122545 HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN 00840510

HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18個)
内容量1セット(18個)注文コード00840510品番M50-3122545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●極数: 50●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: SMTソケットアセンブリ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: 垂直●結線方法: はんだ●シリーズ: M50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする