HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: プレスイン●定格電流: 12A●定格電圧: 12 V●コンタクト材質: 青銅●PC/104スタックスルーコネクタ
注文コード
00840869
品番
M20-6152005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: プレスイン●定格電流: 12A●定格電圧: 12 V●コンタクト材質: 青銅●PC/104スタックスルーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応