HARWIN
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 300mm M40-9060099
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
00840905
品番
M40-9060099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: M40●圧着端子1オスメス: メス●圧着端子2オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.08mm2●ケーブル長: 300mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応