NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.8
10.8
10.8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
10
11.6
11.7
11.8
11.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
20
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径(Φmm)
12
4
10
12
20
6
8
刃長(mm)
22
3
4
5
22
26
6
8
38
10
11
13
16
19
全長(mm)
75
40
70
75
100
45
50
60
全143種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840936
品番
2DLCM10.8
参考基準価格(税別)
¥41,150
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.8
刃長(mm)
22
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超硬