M20-9980446 HARWIN ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 M20-9980446 HARWIN 00841018

HARWIN ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 M20-9980446

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード00841018品番M20-9980446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする