HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(7個)
1個
1セット(7個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7個)
注文コード
00841185
品番
M20-6103245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●PC/104スタックスルーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応