NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.4
3.4
3.4
3.6
3.7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
20
3.1
3.2
3.3
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径(Φmm)
6
4
10
12
20
6
8
刃長(mm)
10
3
4
5
22
26
6
8
38
10
11
13
16
19
全長(mm)
45
40
70
75
100
45
50
60
全143種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00841374
品番
2DLCM3.4
参考基準価格(税別)
¥17,350
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.4
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬