HARWIN
HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
00841560
品番
M701-330442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●USBタイプ: B●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●ポート数: 1●定格電流: 1.5A●定格電圧: 500 → 0 V●シリーズ: M701●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -55.0℃●動作温度 Max: +85℃●HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。
RoHS指令(10物質対応)
対応