HARWIN
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
00841815
品番
R25-1001602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ: 16mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mm●M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応