LITTELFUSE
Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.42A 24V dc 0.2A 1206
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
00842156
品番
1206L020YR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
●動作電流: 0.42A●定格電圧: 24V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.2A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.65Ω●最大抵抗: 2.6Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。
RoHS指令(10物質対応)
対応