HARWIN
HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9160099
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
00842445
品番
M80-9160099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: Datamate●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.14mm2●ケーブル長: 300mm●コンタクトのめっき: 金●外被色: 赤●定格電流: 3.3 A●圧着リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応