HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8511242
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
00842549
品番
M80-8511242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
RoHS指令(10物質対応)
対応