曜日別特売
M50-3121045 HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN 00842838

HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(46個)仕様●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 基板ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 300 V 、 500 V●シリーズ: M50●表面処理:コンタクト: 金注文コード00842838品番M50-3121045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 基板ソケット●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 300 V 、 500 V●シリーズ: M50●表面処理:コンタクト: 金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする