Fluke
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00842881
品番
MDP-S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ