M80-8531242 HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242 HARWIN 00843057

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(16個)注文コード00843057品番M80-8531242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする