NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
18
1
9
シャンク径(Φmm)
20
3
10
刃長(mm)
32
2.5
19
全長(mm)
100
38
70
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00843176
品番
2GS18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
32
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
2