NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2.1
1
9
シャンク径(Φmm)
4
3
10
刃長(mm)
6
2.5
19
全長(mm)
40
38
70
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00843203
品番
2GS2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃数
2