NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
7
1
9
シャンク径(Φmm)
8
3
10
刃長(mm)
16
2.5
19
全長(mm)
60
38
70
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00843657
品番
2GS7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,610
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00843657
2GS7
73023248
RVM2070S-2.5D
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)
1本
¥
6,898
税込
¥7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)