曜日別特売
R25-1000602 HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602 HARWIN 00843897

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード00843897品番R25-1000602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●本体長さ: 6mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする