曜日別特売
M50-2030005 HARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ HARWIN 00844168

HARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード00844168品番M50-2030005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●タイプ: ジャンパソケット●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.25mm●深さ: 5.5mm●シリーズ: M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20MΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする