M80-4002642 HARWIN 基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN 00844238

HARWIN 基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00844238品番M80-4002642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●極数: 26●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 120 V●シリーズ: M80●コンタクト材質: ベリリウム銅●ヘッダ. M60-604シリーズソケットのヘッダはM60-614シリーズプラグヘッダとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする