曜日別特売
G125-MS12005L3P HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P HARWIN 00850906

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00850906品番G125-MS12005L3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 600 → 0 V●2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする