HAMMOND
Hammond 254 x 305 x 229mm グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00851001
品番
1401G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●材質: アルミニウム, 鋼●奥行き: 254 ミリです●幅: 305 ミリです●高さ: 229 mm●外形寸法: 254×305×229mm●色: グレー●シリーズ: 1401
RoHS指令(10物質対応)
対応