HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M80-8420342
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(26個)
注文コード
00851098
品番
M80-8420342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 3●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 90° PCテール
RoHS指令(10物質対応)
対応