曜日別特売
CURIB0.7X8 エンドミル 超硬S 2刃 CURIB NACHI(不二越) 00851402

エンドミル 超硬S 2刃 CURIB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.7
0.7
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
0.9
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1
2.5
2
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)1
1
0.4
0.6
0.7
0.9
1.2
1.35
1.8
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
1.5
3.7
3
4.5
6
7.5
9
首下長(mm)8
8
2
6
10
4
1
3
9
12
15
18
16
24
20
14
25
30
38
45
40
50
35
60
内容量1本注文コード00851402品番CURIB0.7X8
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
刃径(Φmm)0.7刃長(mm)1全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数2首下長(mm)8材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする