CY8C21223-24SXI Infineon マイコン CY8C21223, 16-Pin SOIC CY8C21223-24SXI INFINEON 00851658

Infineon マイコン CY8C21223, 16-Pin SOIC CY8C21223-24SXI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード00851658品番CY8C21223-24SXI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●ファミリー名: CY8C21223●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 16●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4 kB●最大周波数: 24MHz●RAMサイズ: 256 B●PWMユニット数: 2 x 8/16 bit●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●長さ: 9.98mm●PSoC ファミリは、多くのプログラマブルシステムオンチップコントローラデバイスで構成されています。これらのデバイスは、複数の従来の MCU ベースのシステムコンポーネントを、低コストのシングルチッププログラマブルコンポーネントに置き換えるように設計されています。PSoC デバイスには、アナログ / デジタルロジックの構成可能なブロックとプログラマブルインターコネクトが組み込まれています。このアーキテクチャにより、個々のアプリケーションの要件に合わせて、カスタマイズされたペリフェラル設定を作成できます。また、高速 CPU 、フラッシュプログラムメモリ、 SRAM データメモリ、及び構成可能な I/O が、便利なピン配列に用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする