NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 CURIB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
1.5
1.5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.2
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
1
2.5
2
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
2.3
2.3
2.3
0.4
0.6
0.7
0.9
1
1.2
1.35
1.8
2.1
2.4
2.6
2.7
2.8
1.5
3.7
3
4.5
6
7.5
9
首下長(mm)
25
25
25
6
12
8
10
18
16
20
14
30
38
45
1
2
3
9
15
24
4
40
50
35
60
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00851707
品番
CURIB1.5X25
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
2.3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
首下長(mm)
25
材質
超硬