INFINEON
Infineon, SRAM 1Mbit, 128K x 8 CY62128EV30LL-45ZAXI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(234個)
注文コード
00852541
品番
CY62128EV30LL-45ZAXI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128K x 8●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit
RoHS指令(10物質対応)
対応