INFINEON
Infineon, SRAM 2Mbit, 128K x 16 CY62136EV30LL-45ZSXI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00852769
品番
CY62136EV30LL-45ZSXI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128K x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit
RoHS指令(10物質対応)
対応