エンドミル 超硬S 2刃 DES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.8
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)1.3
有効長(mm)5.6
5.6
8
4
4.8
6.8
5
2
3.5
6
2.4
4.2
7
2.8
4.9
9
6.3
7.7
10
8.5
12
7.2
8.4
10.2
14
9.8
11.9
15
7.5
10.5
12.75
16
9.6
11.2
13.6
18
10.8
12.6
15.3
20
17
12.5
17.5
21.3
21
25.5
24.5
29.8
24
28
34
31.5
25
30
35
42.5
38.5
42
内容量1本注文コード00853125品番DES2008-7-C
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃径(Φmm)0.8シャンク径(Φmm)4材質超硬刃長(mm)1.3有効長(mm)5.6刃数2全長(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする