MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 DES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.8
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
2.9
0.8
1
1.1
1.3
1.4
1.6
1.9
2.2
2.4
2.6
2.9
3.2
4
4.8
5.6
6.4
7.2
8
8.8
9.6
有効長(mm)
18
18
18
9
10.8
12.6
15.3
5
2
3.5
6
2.4
4.2
7
2.8
4.9
8
4
4.8
5.6
6.8
6.3
7.7
10
8.5
12
7.2
8.4
10.2
14
9.8
11.9
15
7.5
10.5
12.75
16
9.6
11.2
13.6
20
17
12.5
17.5
21.3
21
25.5
24.5
29.8
24
28
34
31.5
25
30
35
42.5
38.5
42
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00853423
品番
DES2018-10-C
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.8
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
2.9
有効長(mm)
18
刃数
2
全長(mm)
65