MICROCHIP
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ128GC010-I/PT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
00856847
品番
PIC24FJ128GC010-I/PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 100●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●I2Cチャンネル数: 2●動作温度 Max: +85 ℃mm●PIC24FJxxxGC006/010 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応