KINGBRIGHT
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
00857520
品番
KPHB-1608CGKSYKC-GX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕様
●LED色: 緑,黄●パッケージタイプ: SMD●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応