KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00857757
品番
STM 106 D-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)
対応