R-78E3.3-0.5 Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W RECOM 00859087

Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 6 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP 3●定格電力: 1.65W●効率: 88%●リップルノイズ: 50mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78E-0.5●ラインレギュレーション: ±0.5%●MTBF平均故障間隔: 7976000h注文コード00859087品番R-78E3.3-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 6 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP 3●定格電力: 1.65W●効率: 88%●リップルノイズ: 50mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78E-0.5●ラインレギュレーション: ±0.5%●MTBF平均故障間隔: 7976000hRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする