KINGSTATE
Kingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00859909
品番
KPEG181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スクリューマウント●最大供給電圧: 85V●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 方形波●直径: 30mm●高さ: 8.4mm●寸法: 30×8.4mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 6kHz●最小周波数: 2000Hz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要