KINGSTATE
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
00859936
品番
KXG1606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 基板実装●最小供給電圧: 3V dc●最大供給電圧: 12V dc●サウンドレベル: 92dB●ドライブタイプ: 外部●直径: 16mm●高さ: 14mm●寸法: 16×14mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●供給電流: 50mA●丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応