商品レビューを投稿する内容量1セット(42個)仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 9 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●効率: 76%●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78HB●ラインレギュレーション: ±1%●幅: 8.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-3パッケージ注文コード00860399品番R-78HB3.3-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)