商品レビューを投稿する内容量1セット(42個)仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 300mA●入力電圧: 36 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●効率: 92%●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78HB-0.3(L)●ラインレギュレーション: ±1%●幅: 8.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度が 71℃ を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R-78HBxx-0.5Lシリーズ. 非絶縁型 医療安全認定: EN60601-1-2 高効率スイッチングレギュレータ 高電圧入力範囲:最大 72 V サーマルシャットダウンと連続短絡保護機能 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータと互換性のあるピン配列 「L」タイプは90°ピン付き注文コード00860837品番R-78HB24-0.3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)