MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 HES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
注文コード
00863022
品番
HES2001-C
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬