MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 HES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.3
注文コード
00863214
品番
HES2023-C
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.3
刃長(mm)
8
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超硬