MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 HES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.1
注文コード
00863433
品番
HES2051-C
参考基準価格(税別)
¥16,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.1
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬