NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NC2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
14
0.5
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
4
5.5
シャンク径(Φmm)
12
3
4
6
刃長(mm)
28
1
1.4
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
8
11
全長(mm)
85
35
45
50
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00877792
品番
NC2-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
28
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超微粒子