NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NCL2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
1
1.5
2.5
3
4
5
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
12
4
6
12
18
22
25
全長(mm)
50
45
50
60
65
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00878054
品番
NCL2-2.5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子